Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 150,5 mm inwendige zuigerdiameter, 5 mm zuigerslag, 220 mm buitendiameter, HMV 30E

  • ERIKS:14588293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.592,10/ stukexcl. btw

€ 1.926,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
220 mm
Zuigerslag
5 mm
Inwendige zuiger diameter
150.5 mm
Uitwendige zuiger diameter
211 mm