Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 135,5 mm inwendige zuigerdiameter, 5 mm zuigerslag, 204 mm buitendiameter, HMV 27E

  • ERIKS:14588290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.430,10/ stukexcl. btw

€ 1.730,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
204 mm
Zuigerslag
5 mm
Inwendige zuiger diameter
135.5 mm
Uitwendige zuiger diameter
195 mm