Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 120,5 mm inwendige zuigerdiameter, 5 mm zuigerslag, 188 mm buitendiameter, HMV 24E

  • ERIKS:14588287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.349,96/ stukexcl. btw

€ 1.633,45incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
188 mm
Zuigerslag
5 mm
Inwendige zuiger diameter
120.5 mm
Uitwendige zuiger diameter
179 mm