€ 1.304,96/ stukexcl. btw
€ 1.579,00incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HMV |
Type | Hydraulic Nut |
Draadmaat | G 1/4 mm |
Draadmaat | 0.25 in |
Buitendiameter | 178 mm |
Zuigerslag | 5 mm |
Inwendige zuiger diameter | 110.5 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 169 mm |