Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 1063 mm inwendige zuigerdiameter, 35 mm zuigerslag, 1255 mm buitendiameter, HMV 212E

  • ERIKS:14588359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66.601,50/ stukexcl. btw

€ 80.587,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
1255 mm
Zuigerslag
35 mm
Inwendige zuiger diameter
1063 mm
Uitwendige zuiger diameter
1220 mm