Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 105,5 mm inwendige zuigerdiameter, 5 mm zuigerslag, 172 mm buitendiameter, HMV 21E

  • ERIKS:14588284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.259,96/ stukexcl. btw

€ 1.524,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
172 mm
Zuigerslag
5 mm
Inwendige zuiger diameter
105.5 mm
Uitwendige zuiger diameter
163 mm