Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP mm, 1002 mm inwendige zuigerdiameter, 34 mm zuigerslag, 1180 mm buitendiameter, HMV 200E

  • ERIKS:14588358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19.628,10/ stukexcl. btw

€ 23.750,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
1180 mm
Zuigerslag
34 mm
Inwendige zuiger diameter
1002 mm
Uitwendige zuiger diameter
1150 mm