Eriks

Hydraulische moer, HMV-serie, G1/4 BSP, 55,5 mm inwendige zuigerdiameter, 5 mm zuigerslag, 120 mm buitendiameter, M55x2 mm nominale schroefdraad, HMV 11E

  • ERIKS:14588271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.043,96/ stukexcl. btw

€ 1.263,19incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HMV
Type
Hydraulic Nut
Draadmaat
G 1/4 mm
Draadmaat
0.25 in
Buitendiameter
120 mm
Zuigerslag
5 mm
Inwendige zuiger diameter
55.5 mm
Uitwendige zuiger diameter
109 mm