Eriks

Hydraulische deurpomp zilverkleurig 183x41x61mm 60kg links of rechts max 900mm

  • ERIKS:23998114
  • Fabrikant:5410247059368
Image 1
Deursluitpomp, hydraulisch, trekkend oplegmodel, universeel, met regelbare arm, zilvergrijs gelakt, voor linkse en rechtse binnendeur, sluitend van 150° en 100° tot 15° en 15° tot 0° eindslag zijn regelbaar, met schroefwerk.
Max. deurbreedte = 900 mm
Kasthoogte = 41mm
Opbouwdikte = 61mm
Max. gewicht deur = 60kg
Opslaan in lijst

€ 88,60/ stukexcl. btw

€ 107,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150