Eriks

Houtschroef Zeskantkop DIN 571 8x55 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23268259
  • Fabrikant:4043377045706
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,43/ stukexcl. btw

€ 0,52incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 571
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
55 mm
Sleutelwijdte
13 mm
DIN-norm
571
Asdiameter
8 mm