Eriks

Houtschroef Zeskantkop DIN 571 6x25 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23726243
  • Fabrikant:4043377045232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,17incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 571
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
25 mm
Sleutelwijdte
10 mm
DIN-norm
571
Asdiameter
6 mm