Eriks

Houtschroef Verzonken kop DIN 97 8x70 Roestvaststaal (RVS) A4

  • ERIKS:11741269
  • Fabrikant:4043377023612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,92/ stukexcl. btw

€ 3,53incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 97
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
70 mm
Asdiameter
8 mm
DIN-norm
97
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef