€ 2,10/ stukexcl. btw
€ 2,54incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 97 |
Kopvorm | Verzonken kop |
Aandraaivoorziening | Gleufschroef |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Lengte | 100 mm |
Asdiameter | 6 mm |
DIN-norm | 97 |
ISO-norm | Niet van toepassing |
Type | Houtschroef |