Eriks

Houtschroef Verzonken kop DIN 97 5x80 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23725817
  • Fabrikant:4043377021731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,40/ stukexcl. btw

€ 0,49incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 97
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
80 mm
Asdiameter
5 mm
DIN-norm
97
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef