Eriks

Houtschroef Verzonken kop DIN 97 5.5x50 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23268103
  • Fabrikant:4043377021823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,27/ stukexcl. btw

€ 0,32incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 97
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
50 mm
Asdiameter
5.5 mm
DIN-norm
97
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef