Eriks

Houtschroef Verzonken kop DIN 7997 6x90 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11750268
  • Fabrikant:4043377185716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,75/ stukexcl. btw

€ 0,91incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7997Z
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
90 mm
Asdiameter
6 mm
DIN-norm
7997
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef