Eriks

Houtschroef Verzonken kop DIN 7997 4x30 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23268136
  • Fabrikant:4043377185266
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7997Z
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
30 mm
Asdiameter
4 mm
DIN-norm
7997
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef