€ 1,68/ stukexcl. btw
€ 2,03incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 95 |
Kopvorm | Bolverzonken kop |
Aandraaivoorziening | Gleufschroef |
Materiaal | Messing |
Kwaliteitsklasse | Niet van toepassing |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Lengte | 80 mm |
Asdiameter | 6 mm |
DIN-norm | 95 |
ISO-norm | Niet van toepassing |
Type | Houtschroef |