Eriks

Houtschroef Bolverzonken kop DIN 95 5x70 Messing

  • ERIKS:23699047
  • Fabrikant:4043952033302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,95/ stukexcl. btw

€ 1,15incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 95
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse
Niet van toepassing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
70 mm
Asdiameter
5 mm
DIN-norm
95
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef