Eriks

Houtschroef Bolverzonken kop DIN 95 4x40 Messing

  • ERIKS:23699029
  • Fabrikant:4043952033043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,34/ stukexcl. btw

€ 0,41incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 95
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse
Niet van toepassing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
40 mm
Asdiameter
4 mm
DIN-norm
95
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef