Eriks

Houtschroef Bolverzonken kop DIN 95 4x25 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23725644
  • Fabrikant:4043377016744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,12incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 95
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
25 mm
Asdiameter
4 mm
DIN-norm
95
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef