Eriks

Houtschroef Bolverzonken kop DIN 95 4.5x30 Messing

  • ERIKS:23699034
  • Fabrikant:4043952033128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,32/ stukexcl. btw

€ 0,39incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 95
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse
Niet van toepassing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
30 mm
Asdiameter
4.5 mm
DIN-norm
95
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef