Eriks

Houtschroef Bolverzonken kop DIN 7995 5x70 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11750194
  • Fabrikant:4043377184283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,39/ stukexcl. btw

€ 0,48incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7995
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
70 mm
Asdiameter
5 mm
DIN-norm
7995
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef