€ 0,13/ stukexcl. btw
€ 0,16incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7995 |
Kopvorm | Bolverzonken kop |
Aandraaivoorziening | Pozidriv |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Lengte | 35 mm |
Asdiameter | 4 mm |
DIN-norm | 7995 |
ISO-norm | Niet van toepassing |
Type | Houtschroef |