Eriks

Houtschroef Bolverzonken kop DIN 7995 4x20 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11750157
  • Fabrikant:4043377183910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7995
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
20 mm
Asdiameter
4 mm
DIN-norm
7995
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef