Eriks

Houtschroef Bolverzonken kop DIN 7995 4.5x30 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11750171
  • Fabrikant:4043377184054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7995
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
30 mm
Asdiameter
4.5 mm
DIN-norm
7995
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef