Eriks

Houtschroef Bolcilinder kop DIN 96 3.5x50 Messing

  • ERIKS:23699833
  • Fabrikant:4043952037782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,39/ stukexcl. btw

€ 0,47incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 96
Kopvorm
Bolcilinder kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse
Niet van toepassing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
50 mm
Asdiameter
3.5 mm
DIN-norm
96
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef