Eriks

Houtschroef Bolcilinder kop DIN 96 3.5x45 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23699190
  • Fabrikant:4043952036679
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 96
Kopvorm
Bolcilinder kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Niet van toepassing
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte
45 mm
Asdiameter
3.5 mm
DIN-norm
96
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef