Eriks

Houtschroef Bolcilinder kop DIN 96 3.5x45 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11741000
  • Fabrikant:4043377018960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 96
Kopvorm
Bolcilinder kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
45 mm
Asdiameter
3.5 mm
DIN-norm
96
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef