Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 96 |
Kopvorm | Bolcilinder kop |
Aandraaivoorziening | Gleufschroef |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Niet van toepassing |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Lengte | 35 mm |
Asdiameter | 3.5 mm |
DIN-norm | 96 |
ISO-norm | Niet van toepassing |
Type | Houtschroef |