Eriks

Houtschroef Bolcilinder kop DIN 96 2x8 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23699153
  • Fabrikant:4043952036419
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 96
Kopvorm
Bolcilinder kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Niet van toepassing
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte
8 mm
Asdiameter
2 mm
DIN-norm
96
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef