Eriks

Houtschroef Bolcilinder kop DIN 96 2x16 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23699163
  • Fabrikant:4043952036440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 96
Kopvorm
Bolcilinder kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Niet van toepassing
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte
16 mm
Asdiameter
2 mm
DIN-norm
96
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef