€ 0,11/ stukexcl. btw
€ 0,13incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 96 |
Kopvorm | Bolcilinder kop |
Aandraaivoorziening | Gleufschroef |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Niet van toepassing |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Lengte | 10 mm |
Asdiameter | 1.6 mm |
DIN-norm | 96 |
ISO-norm | Niet van toepassing |
Type | Houtschroef |