Eriks

Houtschroef Bol kop DIN 7996 4x60 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11750223
  • Fabrikant:4043377184696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7996Z
Kopvorm
Platbolkop
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
60 mm
Asdiameter
4 mm
DIN-norm
7996
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef