Eriks

Houtschroef Bol kop DIN 7996 3.5x20 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23268029
  • Fabrikant:4043377184542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7996Z
Kopvorm
Platbolkop
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
20 mm
Asdiameter
3.5 mm
DIN-norm
7996
ISO-norm
Niet van toepassing
Type
Houtschroef