Eriks

Holstaf Sinterbrons SBH 098/142 X 065

  • ERIKS:12441627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 397,77/ stukexcl. btw

€ 481,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
SBH 098/142 X 065
Asdiameter
98 mm
Buitendiameter
142 mm
Breedte
65 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons