Eriks

Holstaf Sinterbrons SBH 045/105 X 120

  • ERIKS:12441621
Image 1
Opslaan in lijst

€ 539,06/ stukexcl. btw

€ 652,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
SBH 045/105 X 120
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
120 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons