Eriks

Holsnoer spons EPDM 559782 d16xD24mm grijs

  • ERIKS:13901196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,70/ meterexcl. btw

€ 39,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Sponsrubber
Materiaal
EPDM
Dichtheid
0.5
Kleur
Grijs
Diameter
24 mm
Diameter (inwendig)
16 mm
Rollengte
25 m
d
16 mm
D
24 mm