Eriks

Helm Solar Protect 2

  • ERIKS:14593714
  • Fabrikant:4053569825184
Image 1
Lashelm Solar Protect 2

Uitvoering: met moderne LCD-filtertechnologie voor veiligheid (gecertificeerd volgens EN 379 en EN 175) en kleurherkenning (True Color). Met automatische instelling van het beschermingsniveau, van niveau 4 tot niveau 9 –13. Met behulp van de externe potentiometer-draaiknop kan de instelling tussen beschermingsniveaus 9 en 13 ook handmatig en traploos worden ingesteld. Bovendien heeft het apparaat een regelaar voor de openingstijd. Daarmee kan de schakeltijd tussen donker en licht worden ingesteld. De energievoorziening gebeurt via zonnecellen, zodat er geen batterijen meer verwisseld hoeven te worden. De voorzetruiten en de lichtschermcassette kunnen snel en eenvoudig worden vervangen.

Toepassing: geschikt voor MIG/MAG- en elektrodelassen, WIG-lassen vanaf 40 ampère.

Opslaan in lijst

€ 200,14/ stukexcl. btw

€ 242,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150