Eriks

Handwiel Type: 421K Gietijzer Gecoat 50mm Afmetingen vierkant: 6mm/6.5mm

  • ERIKS:12466070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,08/ stukexcl. btw

€ 71,49incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
421K
Uitvoering
Handwiel
Vorm
Korf
Diameter handwiel
50 mm
Afmetingen vierkant
6 mm
Afmetingen vierkant 2
6.5 mm
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gecoat
ØD
50 mm
X
6 mm
Y
6.5 mm