Eriks

Handwiel Type: 421K Gietijzer Gecoat 110mm Afmetingen vierkant: 10mm/10.5mm

  • ERIKS:12466073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,42/ stukexcl. btw

€ 71,90incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
421K
Uitvoering
Handwiel
Vorm
Korf
Diameter handwiel
110 mm
Afmetingen vierkant
10 mm
Afmetingen vierkant 2
10.5 mm
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gecoat
ØD
110 mm
X
10 mm
Y
10.5 mm