Eriks

Handwiel Type: 421K Gietijzer Gecoat 100mm Afmetingen vierkant: 8mm/8.5mm

  • ERIKS:12124891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,52/ stukexcl. btw

€ 93,80incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
421K
Uitvoering
Handwiel
Vorm
Korf
Diameter handwiel
100 mm
Afmetingen vierkant
8 mm
Afmetingen vierkant 2
8.5 mm
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gecoat
ØD
100 mm
X
8 mm
Y
8.5 mm