€ 127,50/ stukexcl. btw
€ 154,28incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 421E |
Uitvoering | Handwiel |
Vorm | Rond |
Diameter handwiel | 240 mm |
Afmetingen vierkant | 17 mm |
Afmetingen vierkant 2 | 19 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Gecoat |
ØD | 240 mm |
X | 17 mm |
Y | 19 mm |