€ 82,28/ stukexcl. btw
€ 99,56incl. btw
54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 421E |
Uitvoering | Handwiel |
Vorm | Rond |
Diameter handwiel | 180 mm |
Afmetingen vierkant | 16 mm |
Afmetingen vierkant 2 | 18 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Gecoat |
ØD | 180 mm |
X | 16 mm |
Y | 18 mm |