€ 63,75/ stukexcl. btw
€ 77,14incl. btw
54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 421E |
Uitvoering | Handwiel |
Vorm | Rond |
Diameter handwiel | 160 mm |
Afmetingen vierkant | 14.5 mm |
Afmetingen vierkant 2 | 16.5 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Gecoat |
ØD | 160 mm |
X | 14.5 mm |
Y | 16.5 mm |