Eriks

Handwiel Type: 421E Gietijzer Gecoat 140mm Afmetingen vierkant: 12.5mm/14mm

  • ERIKS:12045105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,69/ stukexcl. btw

€ 73,43incl. btw

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
421E
Uitvoering
Handwiel
Vorm
Rond
Diameter handwiel
140 mm
Afmetingen vierkant
12.5 mm
Afmetingen vierkant 2
14 mm
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gecoat
ØD
140 mm
X
12.5 mm
Y
14 mm