Eriks

Handwiel Type: 421E Gietijzer Gecoat 130mm Afmetingen vierkant: 12mm/13.5mm

  • ERIKS:12466069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,00/ stukexcl. btw

€ 66,55incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
421E
Uitvoering
Handwiel
Vorm
Rond
Diameter handwiel
130 mm
Afmetingen vierkant
12 mm
Afmetingen vierkant 2
13.5 mm
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gecoat
ØD
130 mm
X
12 mm
Y
13.5 mm