Eriks

Handwiel Type: 421E Gietijzer Gecoat 120mm Afmetingen vierkant: 10.5mm/12mm

  • ERIKS:12346151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,33/ stukexcl. btw

€ 56,06incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
421E
Uitvoering
Handwiel
Vorm
Rond
Diameter handwiel
120 mm
Afmetingen vierkant
10.5 mm
Afmetingen vierkant 2
12 mm
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gecoat
ØD
120 mm
X
10.5 mm
Y
12 mm