Eriks

Handtapset, metrisch fijn Schroefdraad, M76x2, HSS-G, DIN 2181

  • ERIKS:14483369
  • Fabrikant:4022835280552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.215,46/ stukexcl. btw

€ 3.890,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Hand Tap set
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
M76x2
Draadmaat
76
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS-G
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Korte tap
Nee
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Snijlengte
40 mm
Asdiameter
50 mm
Diameter
50 mm
Tolerantie
ISO2 (6H)
Boorgatdiameter
74 mm
Type schroefdraad
Fijne metrische ISO-schroefdraad
Schachtdiameter
1.97 in
Spoed schroefdraad
2 mm
Spoed schroefdraad
0.08 in
Schroefdraadlengte
1.57 in
Totale lengte
6.3 in
Sleutelvierkant
39 mm
Sleutelvierkant
1.54 in
Linkse draad
Nee
Met koelkanaal
Nee