Eriks

Handgreep NR type 2 21x115mm

  • ERIKS:12731282
Image 1
Handgreep uit natuurrubber voor een optimale grip. Een ander voordeel van natuurrubber is dat hetminder koud aan voelt dan PVC. Hardheid: 55 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Materiaal
NR
Buitendiameter buis
21 mm
Lengte
115 mm
D
20.6 mm
Hoogte kraal
4 mm
Hardheid
55
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Natuurrubber